Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmestrahler E27 230V375W klar 29506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-46877981
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29506
EAN/GTIN:
     4034451295063
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Infrarot-Wärmestrahler E27 230V375W klar 29506

Infrarot Wärmestrahler R125 E27 klar. Dieser Strahler ist ein spezieller kurzwelliger Infrarotstrahler (IR-A) für technische Anwendungen. , Das Strahlungsmaximum liegt bei etwa 1.100 nm. In Verbindung mit einem paraboloidförmigen Innenreflektor, der die Infrarotstrahlen zu hoher Intensität bündelt, erreichen diese Wärmelampen in den bestrahlten Materialien eine optimale Tiefenwirkung.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel:
E27
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
375 W
Dimmbar:
ja
Gesamtlänge:
170 mm
Durchmesser des Leuchtmittels:
125 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,33*
€ 21,91*
€ 5,95*
ab € 15,43*
€ 22,05*
€ 3,90*
ab € 17,50*
€ 24,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 26,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,36*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.