Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandnippel Metall AG-M10 88020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandnippel Metall AG-M10 88020
Wandnippel Metall AG-M10 88020
Artikel-Nr.:
     3517A-46951130
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88020
EAN/GTIN:
     4034451880207

Wandnippel Metall AG-M10 88020

Wandnippel, Metall, AG-M10. 3 Löcher in Befestigungscheibe. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,34*
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,35*
€ 3,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.