| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46952319 Herst.-Nr.: LSTR08UNIL EAN/GTIN: 4037293401692 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung 8mm LED-Stripe12/24VDC LSTR08UNIL Dank des L-Verbinder können die LED-Strips ganz einfach im 90° Winkel verlegt werden. Die Platine kann entweder angelötet werden, oder aber auch ganz einfach mittels der separat erhältlichen Direktverbinder am Strip befestigt werden. Geeignet für Unicolor-Strips mit einer Breite von 8mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 16 x 16 x 0,2mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,76* | € 2,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,77* | € 2,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,79* | € 2,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,87* | € 3,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|