Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI-Modul 9602019-CASAMBI_Modu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI-Modul 9602019-CASAMBI_Modu
CASAMBI-Modul 9602019-CASAMBI_Modu
Artikel-Nr.:
     3517A-46960293
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     9602019
EAN/GTIN:
     4018098371571
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

CASAMBI-Modul 9602019-CASAMBI_Modu

COMO Casambi Modul digital - zur Erweiterung von DALI-steuerbaren COMO Strahlern zum XLS-fähigen Strahler. Durch das Modul werden die Strahler per Casambi (BLE) smart ansteuerbar. Das Modul wird einfach auf den dafür vorgesehenen Slot gesteckt und ist nach Leuchteninstallation sofort per App steuerbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
sonstige
Anzahl der Farbkanäle:
1
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 152,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,76*
€ 152,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,95*
€ 158,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.