| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46961120 Herst.-Nr.: 87500750 EAN/GTIN: 9006210678665 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC25/35071fixCSRSNC2 Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 350, 500, 600 oder 700 mA, Max. Ausgangsleistung 25 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Steckklemmen, 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Kein Überschwingen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,63* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|