Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung LMZA3973


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung LMZA3973
Fernbedienung LMZA3973
Artikel-Nr.:
     3517A-46961555
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     LMZA3973
EAN/GTIN:
     4003556010710
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
Lichtmanagement

Fernbedienung LMZA3973

Fernbedienung zur Dimmung und Farbeinstellung von RGB-Lichtquellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
€ 5,95*
ab € 49,45*
€ 56,33*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 49,16*
€ 65,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,24*
€ 66,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.