| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46962670 Herst.-Nr.: 84506009215 EAN/GTIN: 4020863391424 |
| |
|
| | |
| Tasterkoppler LC-RX f #84506009215 DALI Tastenkoppler Slave. mit 4 binären Eingängen zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen. Eingänge beliebig konfigurierbar für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalumsetzer | Art der Steuerung: | DALI | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Leistungsaufnahme: | 0,2 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,28* | € 174,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,63* | € 175,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|