Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku 2,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku 2,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8021
Ersatz-Akku 2,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8021
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46966522
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902229024
EAN/GTIN:
     4041254207216
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku

Ersatz-Akku 2,5Ah für Ex-Leuchten AKKU 8021

Zubehör: Notlichtzubehör Akku 25Ah 60V NiCd EAN/GTIN:4041254207216
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2500 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
128 mm
Höhe inkl. Pole:
0 mm
Breite:
56 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 179,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,91*
€ 179,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,78*
€ 212,82*
€ 5,95*
ab € 212,64*
€ 259,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,06*
€ 267,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.