| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46966793 Herst.-Nr.: .049 EAN/GTIN: 4037293000499 |
| |
|
| | |
| Universalfassung GZ4/GX5,3 .049 Die Niedervolt-Universalfassung kann auch für GU5,3 sowie G4 und GZ4 Leuchtmittel verwendet werden. Die Fassung ist für 12V Leuchtmittel bis max. 35W geeignet. Die Kabellänge beträgt 140mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Keramik/Metall | Farbe: | weiß | Fassung: | GX5,3 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,81* | € 3,07* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 3,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 3,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,01* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|