Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Controller ww-tw 180W bei 12V 100744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Controller ww-tw 180W bei 12V 100744
LED-Controller ww-tw 180W bei 12V 100744
Artikel-Nr.:
     3517A-46966900
Hersteller:
     Sun Cracks
Herst.-Nr.:
     100744
EAN/GTIN:
     4260346530432
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

LED-Controller ww-tw 180W bei 12V 100744

Besonderheiten: Stripe-Anschluss WW
V Plus
TW
V Plus. Der Anschluss von bis zu zwei einfarbigen Stripes ermöglicht ein Dimmen bzw. Farbwechsel bedienbar mittels der Touchflächen an der Fernbedienung. Separates Netzteil erforderlich. Im Lieferumfang enthalten: 2,4 GHz RF-Touch Fernbedienung und LED Controller. Spannung 12-24V, Leistung 180W, Reichweite 20 m, Schutzart IP20, Controller RF WW-TW
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Breite:
58 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: led-controller 24v, led controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,47*
€ 99,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,56*
€ 99,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,18*
€ 101,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.