Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung SMART CON #0206970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung SMART CON #0206970
Fernbedienung SMART CON #0206970
Artikel-Nr.:
     3517A-46967161
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206970
EAN/GTIN:
     4029299479546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Fernbedienung SMART CON #0206970

Bluetooth Low Energy / BLE Taster Interface,
weiß Office Kunststoff, weiß. Batteriebetrieben, kann es ohne elektrischen Anschluss direkt auf die Wand montiert oder einfach als Fernbedienung genutzt werden. Bluetooth Low Energy 2,4 2,483 GHz. Lithium-Batterie CR2430 enthalten, magnetische Wandhalterung beiliegend. Bluetooth Low Energy / BLE User-Interface mit 4 Tastern zum Aufrufen von Szenen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 216,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,29*
€ 217,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.