| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46968287 Herst.-Nr.: 18199000 EAN/GTIN: 4251433922513 |
|
|
| | |
| LED 6-Zonen Fernbedienung 18199000 Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000. Weißlicht-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich oder zur Ansteuerung der dim2warm-Flexplatinen 15312003 / 15362003. Spannung (Batterie): 4,5 V DC - 3 x AAA (nicht im Lieferumfang), Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m, Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +40 °C, Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm, Material: Kunststoff, Lieferung: inkl. Weitere Informationen: | | Max. Anzahl steuerbarer Geräte: | 6 | Vorprogrammiert: | ja | Mit Display: | nein | Lernfähig: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,09* | € 88,79* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,18* | € 88,89* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 71,13* | € 89,97* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,86* | € 90,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,31* | € 94,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|