| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46969384 Herst.-Nr.: 7512240 EAN/GTIN: 4018242519637 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 24V 250W VE IP66 DC250WET Externes Betriebsgerät für Altigo G2. 250 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,63* | € 237,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,31* | € 253,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,33* | € 254,98* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 237,17* | € 284,12* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 274,73* | € 327,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|