Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung 5437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung 5437
Artikel-Nr.:
     3517A-46975351
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5437
EAN/GTIN:
     4260712975805
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Fernbedienung 5437

Fernbedienung für DOTLUX Feuchtraumleuchte MISTRALsmart Diese Fernbedienung wird benötigt, um den Sensor der MISTRALsmart Leuchten einzustellen. Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Leuchten Die Infrarot-Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern Die Leuchte quittiert optisch durch ein blinken die Einstellung Es können folgende Werte eingestellt werden: Leistung (80%, 100%) Helligkeit (20% - 100%) Erfassungsbereich (25%, 50%, 75%, 100%) Leuchtdauer (3sek, 30sek, 90sek, 3min, 5min, 15min, 20min, 30min) Stand-by-Helligkeit (10%, 20%, 30%, 50%) Stand-by-Dauer (0sek, 5sek, 30sek, 3min, 5min, 15min, 45min, dauerhaft) Tageslichtsensor (5lux, 15lux, 50lux, 100lux, 300lux, deaktivieren)
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Mit Display:
nein
Höhe:
16 mm
Breite:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,85*
€ 33,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 33,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.