Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Abdeckgehäuse bis 150W SGT 018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo-Abdeckgehäuse bis 150W SGT 018
Trafo-Abdeckgehäuse bis 150W SGT 018
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46976026
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SGT018
EAN/GTIN:
     4037293000185
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Netztrafo
Netztransformator
Trafo

Trafo-Abdeckgehäuse bis 150W SGT 018

Die Trafo-Abdeckung im Steindesign ist aus Polyresin gefertigt und sieht einem echten Stein zum verwechseln ähnlich. Durch die Abdeckung wird der darunterliegende Trafo nicht nur zusätzlich geschützt, sondern lässt sich somit unauffällig verstecken. Die Materialstärke beträgt ca. 5mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
280 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,45*
€ 62,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,39*
€ 62,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,36*
€ 63,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,60*
€ 66,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,88*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.