Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit 600W 3120127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versorgungseinheit 600W 3120127
Artikel-Nr.:
     3517A-46977024
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3120127
EAN/GTIN:
     8018367738421
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Versorgungseinheit 600W 3120127

Versorgungseinheit 600W 1,4A-2CH-DMX 220-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 493,60*
€ 581,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,33*
€ 581,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,29*
€ 658,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.