Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 12VAC/DC4000K 31067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47050292
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31067
EAN/GTIN:
     4034451310674
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 12VAC/DC4000K 31067

kompakter LED Reflektor, energieeffizient und langlebig
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
200 lm
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtstärke:
64 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,82*
€ 12,91*
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,06*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,68*
€ 14,01*
€ 3,90*
ab € 10,02*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.