Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 25x48mm BA15s 10-30VDC blau 35646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-47051625
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35646
EAN/GTIN:
     4034451356467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
leuchtmittel ba15s

LED-Lampe 25x48mm BA15s 10-30VDC blau 35646

Eine speziell für den Einsatz in Warnleuchtsäulen konstruierte Dauerlicht-LED-Lampe. Unabhängig vom Fabrikat einsetzbar in allen gängigen Warnleuchtsäulen mit Sockel BA15s. Zur Schaltschrankbeleuchtung.Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet, Signallampe Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >100000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7, Power-Faktor: 0,9
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,9 W
Lampenspannung:
10..18 V
Lichtstrom:
18 lm
Sockel:
BA15s
Technologie:
LED
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,16*
€ 11,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 11,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,15*
€ 13,23*
€ 3,90*
ab € 9,24*
€ 13,36*
€ 5,95*
ab € 10,65*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.