Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 2,2V, 0,4A 1 1358 000 070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glühlampe 2,2V, 0,4A 1 1358 000 070
Glühlampe 2,2V, 0,4A 1 1358 000 070
Artikel-Nr.:
     3517A-47055603
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     11358000070
EAN/GTIN:
     4250217423130
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Ex-Leuchte

Glühlampe 2,2V, 0,4A 1 1358 000 070

Ersatzteil: Lampe für Stabex Mini
Variante: 2,2V 0,4A
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,88 W
Lampenspannung:
2,2 V
Lichtstrom:
7 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,54*
€ 38,65*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 38,78*
€ 3,90*
ab € 28,40*
€ 39,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.