Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E27 27W 2800lm 840 MM 60724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe E27 27W 2800lm 840 MM 60724
LED-Lampe E27 27W 2800lm 840 MM 60724
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47057585
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60724
EAN/GTIN:
     4020856607242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe E27 27W 2800lm 840 MM 60724

LED-Clusterlite ersetzen Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen. Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden einzusetzten im Temperaturbereich von -30°C bis +40°C. Sofortstart 100 Prozent mit sofortiger Wiederheißzündung. Sie kann in jeder Brennlage eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
27 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Lampenlichtausbeute:
103,7 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,78*
€ 34,78*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 35,74*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 37,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,39*
€ 39,09*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,56*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60824
ab € 32,13*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,39*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.