Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 50x48mm GU5,3 12VAC/DC 3000K 30591


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 50x48mm GU5,3 12VAC/DC 3000K 30591
LED-Lampe 50x48mm GU5,3 12VAC/DC 3000K 30591
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47057683
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30591
EAN/GTIN:
     4034451305915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Lampe 50x48mm GU5,3 12VAC/DC 3000K 30591

Effiziente, langlebige LED-Technologie zum energiesparenden Austausch herkömmlicher Halogen Reflektoren, warmweißes Licht mit guter Farbwiedergabe. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
280 lm
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,09*
€ 14,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,93*
€ 15,75*
€ 3,90*
ab € 11,44*
€ 16,49*
€ 5,95*
ab € 12,73*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.