Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3206/997-607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3206/997-607
Artikel-Nr.:
     3517A-47060822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-3206/997-607
EAN/GTIN:
     4066966459876
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

THR-Leiterplattenklemme Drücker,1,5mm²,sw 2086-3206/997-607

THR-Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
Push-in CAGE CLAMP®
im Gurt
1,50 mm²
schwarz
    Ideal für den kompakten Geräteanschluss, Gehäuseausschnitte und beengte Platzverhältnisse. Dank Push-in CAGE CLAMP® direktes Stecken eindrähtiger und feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse. Erhältlich als SMD- und THR-Variante.
Weitere Informationen:
Höhe:
10,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
6
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1660
Frei Haus
ab € 1,5425*
€ 1,6925*
1660
Frei Haus
ab € 1,55788*
€ 1,70788*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1660 Stück
€ 1,6925*
€ 2,01408
pro Stück
ab 3320 Stück
€ 1,6725*
€ 1,99028
pro Stück
ab 8300 Stück
€ 1,6025*
€ 1,90698
pro Stück
ab 16600 Stück
€ 1,5725*
€ 1,87128
pro Stück
ab 830000 Stück
€ 1,5425*
€ 1,83558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.660 Stück
Mindestbestellmenge: 1660 Stück ( entspricht € 2.809,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.