Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Globelampe E27 WiFi, 2500K SMART #4058075609853


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Globelampe E27 WiFi, 2500K SMART #4058075609853
LED-Globelampe E27 WiFi, 2500K SMART #4058075609853
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-47067628
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075609853
EAN/GTIN:
     4058075609853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Globelampe E27 WiFi, 2500K SMART #4058075609853

Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android ? 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Netzwerkprotokoll: WiFi. Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App. Einfache Installation und Nutzung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
50 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
540 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
540 lm
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 12,23*
€ 12,23*
11 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 15,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 11,21*
€ 16,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,61*
1
€ 3,90*
ab € 12,71*
€ 18,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.