Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe R7s RL-TSK60 827R7S SLIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe R7s RL-TSK60 827R7S SLIM
LED-Lampe R7s RL-TSK60 827R7S SLIM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-47067989
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43819819
EAN/GTIN:
     4008597198199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Lampe R7s RL-TSK60 827R7S SLIM

LED-Röhrenlampe zum Austausch für Halogenstäbe, Licht warmweiß, nicht dimmbar, Sockel R7s. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
47 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
7 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 7,95*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,34*
€ 9,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,53*
1
€ 3,90*
ab € 7,17*
€ 10,47*
3 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.