Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe A60 E27, 828 MM21153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAMAN
MEGAMAN
Artikel-Nr.:
     3517A-47068762
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21153
EAN/GTIN:
     4020856211531
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Lampe A60 E27, 828 MM21153

LED-MEGA EFFICIENCY Filament (4 Watt/840 Lumen) Classic E27. Erreicht die höchste Stufe A der neuesten Energiekennzeichnungsvorschriften ohne Kompromisse bei der Lichtqualität: exzellente warmweiße Lichtfarbe, sehr angenehmer und ausgewogener Farbton (CRI 80) und brillantes Licht durch Klarglaskolben. Extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 211 lm/W. Verbraucht 94% weniger Energie im Vergleich zu 40W-Standardglühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
840 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
840 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 7,03*
3 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,89*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 5,76*
€ 8,37*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,70*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.