Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3, 2x11kW 2xT2 Steckd. Slave+ 3W2253P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABL WALLBOX eMH3 Schwarz Kunststoff Wand
ABL WALLBOX eMH3 Schwarz Kunststoff Wand
Artikel-Nr.:
     3517A-47069275
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2253P
EAN/GTIN:
     4011721180878
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox eMH3, 2x11kW 2xT2 Steckd. Slave+ 3W2253P

Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. Die Controller-Variante ist zur Steuerung von zusätzlichen Extender-Wallboxen in einer Gruppenlösung vorbereitet und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im halböffentlichen und öffentlichen Bereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
192 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.236,16*
€ 2.409,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.309,11*
€ 3.522,98*
Frei Haus
ab € 3.345,89*
€ 3.557,05*
Frei Haus
ab € 3.474,63*
€ 3.691,49*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 3.686,23*
€ 3.906,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.522,98*
€ 4.192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.484,74*
€ 4.146,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.377,61*
€ 4.019,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.327,89*
€ 3.960,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.309,11*
€ 3.937,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.