| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47069904 Herst.-Nr.: 830961 EAN/GTIN: 7021988309612 |
| | |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe PAR16 3000K 830961 SG LEUCHTMITTEL 6W LED 3000K, GU10 36°,weiss Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 0..500 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 375 lm | Lampenlichtausbeute: | 375 lm/W | Lichtstärke: | 650 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Reflektor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led gu10 3000k, leuchtmittel gu10, led gu10 warmweiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,09* | € 21,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,81* | € 22,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,06* | € 24,43* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,12* | € 25,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|