Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Einputztopf verzinkt EPK P21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Einputztopf verzinkt EPK P21
Metall-Einputztopf verzinkt EPK P21
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-47159158
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     EPKP21
EAN/GTIN:
     4037293800211
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
befestigungselement lichtbandsystem

Metall-Einputztopf verzinkt EPK P21

Der Einputztopf kann für die Montage verschiedener Wandeinbauleuchten verwendet werden. Dabei darf der benötigte Lochausschnitt der Leuchten max. 77mm x 75mm betragen, während diese gleichzeitig ein Deckmaß von mindestens 85mm x 83mm haben sollten. Der benötigte Lochausschnitt für den Einputztopf beträgt 118mm x 85mm. Die Lieferung erfolgt inkl. Erdungskabel.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
118 mm
Breite:
85 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,40*
€ 5,95*
ab € 9,27*
€ 13,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,36*
€ 13,55*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,29*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.