| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-47170118 Herst.-Nr.: 34097 EAN/GTIN: 4027007340973 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aussenleuchte LED 2x6W 3000K 2x500 34097 Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1000 lm, Breite 90 mm, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage nein , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2 , Geeignet für Lichtbandkonfiguration nein , Geeignet für Notlicht nein , Geeignet für Pendelaufhängung nein , Geeignet für Wandmontage ja , Gehäusefarbe schwarz , Höhe/Tiefe 130 mm, Länge 70 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtaustritt direkt/indirekt , Lichtfarbe weiß , Max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |