Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, alu 8038-95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, alu 8038-95
Artikel-Nr.:
     3517A-47173377
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8038-95
EAN/GTIN:
     4012248331361
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, alu 8038-95

Die LED-Deckenleuchte Q®-NIGHTSKY begeistert mit ihrer Sternenhimmel-Optik und dem umlaufendem, satiniertem Lichtband. Einzelne LED-Lichtpunkte auf der Aluminiumfläche sorgen für ein besonderes Leuchterlebnis. Durch das integrierte CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur des Panels von warmweiß bis tageslichtweiß individuell anpassen und somit die Lichtfarben eines Tagesablaufes simulieren.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Breite:
255 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,18*
€ 339,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.