Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8414-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8414-13
Artikel-Nr.:
     3517A-47173395
Hersteller:
     Neuhaus Lighting Group
Herst.-Nr.:
     8414-13
EAN/GTIN:
     4012248336052
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 2700-5000K, anthr. 8414-13

Die kreisrunde LED Deckenleuchte Q®-VITO in der Farbe Anthrazit begeistert mit ihrem modernen Design. Der weiße satinierte Streuglasring rundet das Gesamtbild der Designleuchte gekonnt ab und gibt das Licht blendfrei nach unten und seitlich ab. Durch das integrierte CCT-Lichtmanagement können Sie die Farbtemperatur von warmweiß bis tageslichtweiß individuell anpassen und somit die Lichtfarben eines Tagesablaufes simulieren.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung Zigbee:
ja
Max. Systemleistung:
27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3250 lm
Farbtemperatur:
2700..5000 K
Außendurchmesser:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,74*
€ 219,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,19*
€ 220,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.