Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 3x E27 3599-47-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 3x E27 3599-47-125
Pendelleuchte 3x E27 3599-47-125
Artikel-Nr.:
     3517A-47173657
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3599-47-125
EAN/GTIN:
     8019282517566
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte 3x E27 3599-47-125

stylische Glas-Pendelleuchte mit einem zu einer Einheit verschmolzenem Innenschirm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,05*
€ 540,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,32*
€ 527,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,20*
€ 513,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.