Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenschirm 5-er Pack weiß 88172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm 5-er Pack weiß 88172
Lampenschirm 5-er Pack weiß 88172
Artikel-Nr.:
     3517A-47173818
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88172
EAN/GTIN:
     4034451881723
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirm weiß

Lampenschirm 5-er Pack weiß 88172

kleine Lampenschirme zur dekorativen Erweiterung von outdoor-Lichterketten, einfache Montage
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
205 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 21,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,92*
€ 21,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,19*
€ 27,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.