Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtschlauch 1150cm IP44 wws 416008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtschlauch 1150cm IP44 wws 416008
LED-Lichtschlauch 1150cm IP44 wws 416008
Artikel-Nr.:
     3517A-47179886
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     416008
EAN/GTIN:
     4001233416008
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 10m
lichtschlauch
hellum lichtschlauch

LED-Lichtschlauch 1150cm IP44 wws 416008

LED-Lichtschlauch mit warmweißen LEDs, inkl. Befestigungs-Set und Stecker, Zuleitung 1,5 m, Kabel schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Lampenspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtfarbe:
warmweiß
Länge:
11500 mm
Mit Anschlussset:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 27,31*
€ 34,88*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 37,18*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 27,21*
€ 38,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.