| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47187751 Herst.-Nr.: 1550200900 EAN/GTIN: 4044538047430 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 3-er Set warmweiß, ni.-geb. 1550200900 Flache Möbeleinbauleuchte mit geringer Einbautiefe. Durch das mitgelieferte Zubehör kann die Montage und Installation schnell und einfach erledigt werden. Set bestehend aus: 3 LED Leuchten, 1 Betriebsgerät EL-12-350 (für 3 Leuchten in Serie), 1 Anschlussleitung mit Eurostecker 1,8 m, 1 Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 0,5 m, 3 T-Verteiler mit AMP-Stecksystem 0,8 m, 3 Verlängerungsleitungen mit AMP-Stecksystem 1,5 m und 1 Endkontakt-Kurzschlussbrücke mit AMP-Stecksystem Material: Stahl/Kunststoff/Glas satiniert Oberfläche: lackiert oder galvanisiert Farbwiedergabeindex Ra: 95 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Möbeleinbauleuchte, einbau downlights led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 87,08* | € 87,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,28* | € 89,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,31* | € 89,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,91* | € 91,55* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 72,94* | € 91,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|