Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 80x80 schwarz 0.0.026.37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe 80x80 schwarz 0.0.026.37
Abdeckkappe 80x80 schwarz 0.0.026.37
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47250830
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.026.37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen

Abdeckkappe 80x80 schwarz 0.0.026.37

Abdeckkappe Baureihe 8 80x80mm aus PA-GF
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Breite:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 4,10*
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.