Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 40x20 schwarz 0.0.370.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe 40x20 schwarz 0.0.370.11
Abdeckkappe 40x20 schwarz 0.0.370.11
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47250849
Hersteller:
     item Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0.0.370.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckkappe Struktursystem
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen

Abdeckkappe 40x20 schwarz 0.0.370.11

Abdeckkappe Baureihe 5
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 0,81*
€ 1,41*
€ 3,90*
ab € 1,33*
€ 2,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.