Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme f.Koppelrelais 093.62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47257825
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09362
EAN/GTIN:
     8012823398785
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais

Doppelklemme f.Koppelrelais 093.62

Adapterklemme mit 2 Push-In-Klemmen zur Anschlussverdopplung, für Push-In-Klemmenfassungen der Typen 93.60, 93.65, 93.66, 93.67,93.69 oder Koppelrelais mit Push-In-Klemmenfassung, max. Dauerstrom 6 A, max. Spannung 300 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,27*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,942*
€ 1,302*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,33*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,39*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,192*
€ 1,41848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,122*
€ 1,33518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.