Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI01NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI01NO
3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI01NO
Artikel-Nr.:
     3517A-47259183
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6994800
EAN/GTIN:
     4018242387571
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig

3-Ph.-Stromschienenmodul System NORDIC CflexH1LM3PHDALI01NO

3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. System NORDIC. Für bis zu 2 Strahlermodule. Für Strahlermodule digital dimmbar (DALI). Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder. Maximales Gesamtgewicht der an einem Stromschienenmodul befestigten Strahler: 10 kg.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1130 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
92 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,61*
€ 381,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,13*
€ 390,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,93*
€ 393,10*
Frei Haus
ab € 330,95*
€ 393,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,07*
€ 464,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,13*
€ 390,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,83*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 11,26*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,86*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 87,85*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 24,42*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 15,62*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,45*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 9,25*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 20,04*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 19,77*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 8,61*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.