Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 940, weiß SLN2-B3500 #42946930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-B 3500-940 L1250 MC LDO E3D WHM Balken für LED-Lichtlinie
SLN2-B 3500-940 L1250 MC LDO E3D WHM Balken für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-47260669
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42946930
EAN/GTIN:
     9010757102385
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Balken für LED-Lichtlinie 940, weiß SLN2-B3500 #42946930

Balken für LED-Lichtlinie Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in weiß, matt. mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only),Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 665,41*
€ 763,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 664,98*
€ 764,36*
Frei Haus
ab € 672,49*
€ 771,18*
€ 5,95*
ab € 719,61*
€ 818,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,13*
€ 899,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,62*
€ 868,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,26*
€ 841,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,41*
€ 791,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.