Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 930 SLN2-B2500 #42945618


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-B 2500-930 L1250 PC/PCO/DD LDE Balken für LED-Lichtlinie
SLN2-B 2500-930 L1250 PC/PCO/DD LDE Balken für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     3517A-47269047
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42945618
EAN/GTIN:
     9010757087156
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Balken für LED-Lichtlinie 930 SLN2-B2500 #42945618

Balken für LED-Lichtlinie für Opal (PC), Office (PCO) oder DropDiffuser (DD) Abdeckung. mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte,LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2880 lm, Leuchten Lichtausbeute: 90 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 256,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,53*
€ 257,18*
Frei Haus
ab € 210,27*
€ 259,14*
€ 5,95*
ab € 223,74*
€ 274,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,89*
€ 297,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.