Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balken für LED-Lichtlinie 930 SLN2-B1600 #42945959


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-B 1600-930 L1750 WW EVG Balken für LED-Lichtlinie 26,2W 2250lm 3000K weiß
SLN2-B 1600-930 L1750 WW EVG Balken für LED-Lichtlinie 26,2W 2250lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-47269083
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42945959
EAN/GTIN:
     9010757090552
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Balken für LED-Lichtlinie 930 SLN2-B1600 #42945959

Balken für LED-Lichtlinie für Wallwasher Abdeckung. mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät,LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Balken aus Aluminium, weiß, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 239,47*
€ 292,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,37*
€ 293,42*
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 295,57*
€ 5,95*
ab € 256,13*
€ 313,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.