Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paneeldeckeneinbaurahmen 0619162
Paneeldeckeneinbaurahmen 0619162
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-47351036
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0619162
EAN/GTIN:
     4018098295990

Paneeldeckeneinbaurahmen 0619162

Paneel-Deckeneinbaurahmen für Paneel Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,80*
€ 101,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,89*
€ 101,57*
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 105,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,47*
€ 105,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.