| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47351045 Herst.-Nr.: 0706040 EAN/GTIN: 4018098179528 |
| |
|
| | |
| Pendelbefestigungssatz 0706040-mounting kit 2 Schellen zur Pendelbefestigung und Seil 2m/1,5 Gabel Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 105 mm | Breite: | 141 mm | Höhe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,44* | € 63,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,45* | € 63,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,79* | € 65,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,25* | € 69,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,55* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|