Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 230V 3000K 38Gr 12660223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 230V 3000K 38Gr 12660223
LED-Einbauleuchte 230V 3000K 38Gr 12660223
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-47351991
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12660223
EAN/GTIN:
     4251433915225
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 230V 3000K 38Gr 12660223

LED-Einbaudownlight, V4A, IP67, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 860 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 207,54*
€ 207,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,72*
€ 213,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,36*
€ 216,47*
€ 8,50*
ab € 184,81*
€ 221,20*
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 223,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12661223
ab € 163,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
12662223
ab € 220,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.