Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 5000K DALI 441250150027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallenstrahler 5000K DALI 441250150027
LED-Hallenstrahler 5000K DALI 441250150027
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47353141
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     441250150027
EAN/GTIN:
     4260374015130
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte

LED-Hallenstrahler 5000K DALI 441250150027

LED-Hallenflächenleuchte für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage. Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 346,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 294,89*
€ 347,44*
Frei Haus
ab € 296,39*
€ 350,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,68*
€ 369,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 314,58*
€ 370,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lichtline
474459060033
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.