Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantrieb 110-125V AC/DC IZMXM16110AD1#184252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47365807
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184252
EAN/GTIN:
     4015081784110
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter

Motorantrieb 110-125V AC/DC IZMXM16110AD1#184252

Zusatzausrüstung, Motorantrieb, Der Motor spannt den Federkraftspeicher automatisch für Fern- oder Vor-Ort-Schaltungen., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 110 - 127 V AC 50/60 Hz, 110 - 125 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,23*
€ 752,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 671,98*
€ 756,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 692,09*
€ 776,99*
Frei Haus
ab € 694,68*
€ 780,38*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 718,52*
€ 806,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,08*
€ 899,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,89*
€ 856,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,02*
€ 834,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,98*
€ 799,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.355,71*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.961,87*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.497,88*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.897,70*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.399,66*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.788,68*
Zubehör
Eaton
183364
ab € 4.277,36*
Zubehör
Eaton
183395
ab € 2.115,08*
Zubehör
Eaton
183396
ab € 2.271,44*
Zubehör
Eaton
183399
ab € 4.351,36*
Zubehör
Eaton
183405
ab € 4.822,13*
Zubehör
Eaton
183406
ab € 5.312,23*
Zubehör
Eaton
183455
ab € 5.902,16*
Zubehör
Eaton
183456
ab € 7.540,60*
Zubehör
Eaton
183464
ab € 3.799,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.