Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltmagnet 220-240V AC/DC IZMX-SR230AD1#184289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-47365824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184289
EAN/GTIN:
     4015081784271
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser

Einschaltmagnet 220-240V AC/DC IZMX-SR230AD1#184289

Zusatzausrüstung, Einschaltmagnet, Kombinierbar mit einem Arbeiststromauslöser und einem Unterspannungsauslöser., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms., Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 208 - 240 V AC 50/60 Hz, 208 - 250 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,85 - 1,1 Faktor, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
208..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
208..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
500 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,78*
€ 193,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,63*
€ 206,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 175,30*
€ 206,83*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,70*
€ 214,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 234,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183328
ab € 2.354,59*
Zubehör
Eaton
183334
ab € 2.857,79*
Zubehör
Eaton
183336
ab € 2.487,57*
Zubehör
Eaton
183340
ab € 4.884,50*
Zubehör
Eaton
183342
ab € 2.539,15*
Zubehör
Eaton
183348
ab € 2.570,77*
Zubehör
Eaton
183349
ab € 3.333,31*
Zubehör
Eaton
183354
ab € 3.808,99*
Zubehör
Eaton
183355
ab € 4.852,43*
Zubehör
Eaton
183356
ab € 3.364,98*
Zubehör
Eaton
183363
ab € 3.779,56*
Zubehör
Eaton
183364
ab € 4.271,05*
Zubehör
Eaton
183395
ab € 2.112,72*
Zubehör
Eaton
183396
ab € 2.249,15*
Zubehör
Eaton
183399
ab € 4.340,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.