| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47365898 Herst.-Nr.: 122934 EAN/GTIN: 4015081205394 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 24VDC IZM-ST24DC#122934 Arbeitsstromauslöser, Spannungsauslöser, verwendbar für: IZM20, 32, 40, 63 , IN20, 32,40, 63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. ? Klemmenbelegungsplan Seite 71 Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,42* | € 221,40* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 186,76* | € 222,00* | | | | | 66 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 187,07* | € 222,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,07* | € 228,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 194,06* | € 230,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|