| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47369398 Herst.-Nr.: 19200235100 EAN/GTIN: 4020863373628 |
|
|
| | |
| Stirnseite SRTES vw Schutz-Zubehör Stirnseite für SRT IP40/64. Endkappen IP64 (2Stk.) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 10,5 mm | Breite: | 68,47 mm | Höhe: | 55,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,51* | € 10,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,52* | € 10,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,69* | € 11,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,88* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,51* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|